Beli Adaptor Belt Sander Gerinda di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- BOSCH Gerinda TanganDeskripsi:Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- KINIK Mata Gerinda Surfaceatribut:
- Abrasive Material: White Aluminium Oxide
- Monti Bristle Blaster ElectricDeskripsi:• drive unit Bristle Blaster• adaptor system for 23 mm-belts• accelerator bar for 23 mm-belts• 10 Bristle Blaster belts 23 mm• in a blow mold caseAs set for stainless steel or aluminum surface preparation:incl. stainless steel belts and stainless steel accelerator baratribut:
- Voltage (V): 230
- Idle Speed (rpm): 3200.0
- Vibration (m/s²): 2.8
- Output Power (W): 700
- Sound Pressure Level (dBA): 83
- TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set)Deskripsi:TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
- BOSCH Cordless Drill DriverDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- TRUSCO Integrated Key-less Drill Chuckatribut:
- Accessories: Hook Spanner
- Clutching Capability (mm): 0.5 to 13
- Deflection Accuracty (mm): 5/100 or Less
- Outside Diameter (mm): 50.5
- Pricision (mm): 0.05
- Specifications: with Hook Spanner
- BOSCH Drill Bit Set HSS Twist Pointteq (Mata Bor Pisau)atribut:
- X-Lock: No
- NIKKEN Waterproof Abrasive Paperatribut:
- Size: 230x280
- Langsol Hole Saw TCT Deep 5mmatribut:
- Material: Tungsten Carbide Tipped (TCT)
- Effective Cutting Capacity (mm): 5
- BOSCH Mesin BorDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:The Bosch Laser Measure allows users to take distance measurements instantly and with ultimate precision. Simply press the measure button to activate the laser and begin measuring in real time. Put down the pad of paper and calculator
Daftar Harga Adaptor Belt Sander Gerinda Terbaru January 2026
| BOSCH Gerinda Tangan Kecil | Rp1.099.900 |
| BOSCH Gerinda Tangan | Rp519.900 |
| Makita Gerinda Tangan | Rp819.900 |
| Nippon Resibon Mata Gerinda | Rp13.900 |
| KINIK Mata Gerinda Surface | Rp139.900 |
| Monti Bristle Blaster Electric | Rp35.999.900 |
| Makita Sikat Arang | Rp25.900 |
| TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set) | Rp329.900 |
| BOSCH Cordless Drill Driver | Rp1.299.900 |
| Makita Cordless Impact Wrench | Rp2.899.900 |
Data diperbarui pada 04/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)


























































































































































/puP101003930-3.jpg)




/P103084161-1.jpg)






/P101518176-1.jpg)